ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
16
注文コード
02612182
品番
MCD 16X90°
参考基準価格(税別)
¥61,020
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
20
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
16
シャンク長(mm)
280
材質
K10
角度(°)
90
首下長(mm)
20
角度小数
90