ニチアロイ(日本超硬)
ニチアロイ(日本超硬)の ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ドリル
ニチアロイ(日本超硬)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 MCD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
20
注文コード
02612198
品番
MCD 20X90°
参考基準価格(税別)
¥84,470
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
20
溝長(mm)
25
全長(mm)
400
シャンク径(Φmm)
20
シャンク長(mm)
375
材質
K10
角度(°)
90
首下長(mm)
25
角度小数
90