DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 DTDL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02613713
品番
DTDL-080-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
8
溝長(mm)
150
全長(mm)
250
材質
CR1
テーパーNo.
MT1
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT1