DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 DTDL
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全86種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02613957
品番
DTDL-150-250
参考基準価格(税別)
¥89,670
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
15
溝長(mm)
250
全長(mm)
350
材質
CR1
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2