DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬テーパーシャンクドリル
ドリル 超硬付 T柄 DTDL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
直径(Φmm)
20
溝長(mm)
300
注文コード
02614124
品番
DTDL-200-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥123,340
この商品は
直径・溝長
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
20
溝長(mm)
300
全長(mm)
400
材質
CR1
テーパーNo.
MT2
コーティング
ノンコート
シャンク径
MT2