ドリル 超硬付 T柄 DTDL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 直径(Φmm)21 溝長(mm)250 注文コード02614158 品番DTDL-210-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥119,670
この商品は直径・溝長など86種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm)21 溝長(mm)250 全長(mm)350 材質CR1 テーパーNo.MT2 コーティングノンコート シャンク径MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする