アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
パーム 16シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02614748
品番
16-302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:240×140×H50mm●カラー:白●材質:竹●コード番号:AJ1178
アズワン品番
67-6915-73
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02614748
16-302
27778538
16-302
白たけ パンカゴ
EBM(江部松商事)
1個
¥
409
税込
¥
450
注文コードが変更になりました。