プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ305×H110mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3445 注文コード02615055 品番DS106-30-NA
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、用途は色々、シンプルな丸型。どんな物をいれても優しく、お洒落にキマリます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ305×H110mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3445 アズワン品番67-6916-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする