PPすのこ DS113シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02615518 品番DS113-75-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

大きさ、カラー、いろいろ揃ったすのこは応用のきく便利アイテムです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:750×400×H10mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3512 アズワン品番67-6916-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする