アズワン
アズワンの マット・スノコ
アズワンの スノコ
PPすのこ DS113シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02615536
品番
DS113-37-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
大きさ、カラー、いろいろ揃ったすのこは応用のきく便利アイテムです。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
プリート積み重ねスタンド角に使用できます。
仕様
●サイズ:375×255×H10mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3513
アズワン品番
67-6916-93