アズワン
アズワンの 陳列・ディスプレイ用品
アズワンの 販売トレー・バスケット
アズワンの バスケット・かご
PPパントレー BBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02615606
品番
BB-829-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,870
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
強い衝撃を与えるとワイヤーが外れる恐れがあります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:600×400×H10mm●カラー:ホワイトアイボリー●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3904
アズワン品番
67-6917-27
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02615606
BB-829-WH
46674435
BB-829-WH
角型パントレー
トーダイ
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました。