PPパントレー BBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02615667 品番BB-609-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

強い衝撃を与えるとワイヤーが外れる恐れがあります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ400×H10mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3911 アズワン品番67-6917-34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02615667 BB-609-BK 46674496 BB-609-BK パントレー 丸型 トーダイ パントレー 丸型 トーダイ 1枚 2,798 税込3,078 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする