18-8 ステンレスすのこ ブラック DS522シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02615755 品番DS522-40-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で清潔。、サビにも強いステンレス製。、金属のもつ輝きがシャープでスタイリッシュ。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:400×300×H20mm●カラー:ブラック●材質:ステンレス●カチオン電着塗装(黒)●コード番号:AK3579 アズワン品番67-6917-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする