アズワン
アズワンの マット・スノコ
アズワンの スノコ
18-8 ステンレスすのこ ブラック DS522シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02615771
品番
DS522-50-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫で清潔。、サビにも強いステンレス製。、金属のもつ輝きがシャープでスタイリッシュ。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:500×350×H20mm●カラー:ブラック●材質:ステンレス●カチオン電着塗装(黒)●コード番号:AK3580
アズワン品番
67-6917-44