マルチプライスカードケース 10枚入 PEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード02615859 品番PE-1-ALL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:a/125×b/60×c/180mm●カード有効サイズ:125×60mm●材質:ポリエチレンテレフタレート●厚さ:0.5mm●コード番号:AK3623 アズワン品番67-6917-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする