Φ14を使用していますがシャンクがΦ13なので普通のドリルチャックでチャッキングできるため非常に使いやすいです。
マシニングやボール盤で使用しても問題なく使えます。
6ミリの鉄板に多数の穴あけをしました。
サイズが大きい(直径15mm)ので、ボール盤でも1つ1つの穴あけに
時間がかかります。
購入時より、刃先を研磨してからの方が切れ味が良いように思います。
いままでホームセンターの店頭で購入していましたが、モノタロウさんで画面を見ながら買えるので、とても重宝しています。
部品を調達中ですので、使用していないのですが、穴あけが楽しみです。発送も早くて、後は耐久性に期待してます。
太い径の穴あけに使用しているが切れ味耐久性共に問題なく使用できている。
ラウンドホールブッシュにつけて使用しているが段があるためにホールド性も高いので助かっている。
下穴3,10と明けて14ミリでタップの下穴にしました。全てハンドドリルです。ビビリもありましたが刃は全く欠けませんでした。素晴らしいです。機械店ではなんと4000円でした。