汎用LED丸型リフレクター 12V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 02619706 品番 MM29-0012OR
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
オレンジ 仕様12V用、丸型 直径(Φmm)59 配線接続黒:アース、青:減光発光(オレンジ)、赤:最大発光(オレンジ)
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02619724
2021-03-30
用途:
リフレクターLED化
建設業・工事業

ノートライダー(E11系)に使用しました。純正は直径57mmでしたが、何ら問題なく取り付けできました。尚、配線を通すために穴あけが必要です。4mmで十分でした。配線はテールから取り、コーナーカバーの内側から下まで直接通せるので、そこを通しました。ブレーキ線は配線しませんでした。某ブログ系投稿サイトによると、補助制動灯扱いとなり、既にハイマウントがあるため車検に引っ掛かってしまうからです。明るさはテールにreizの1000lmを入れていますが、それより大分暗い印象です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする