曜日別特売
23-6225-R Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス) 02620248

23-6225-R Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス) 02620248
23-6225-R Z1/Z2タイプ サイドリフレクター MAD MAX(マッドマックス) 02620248

Z1/Z2タイプ サイドリフレクター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード02620248品番23-6225-R
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

オリジナルの形状を忠実再現した6面カット仕様、純正タイプリフレクターです。

レッド直径(Φmm)52(レンズ)レンズ幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02620248
2015-03-04
用途: サイドカーのリヤに反射鏡として取付

HPに記載の寸法と少し違う。
特に厚みが16mmとあるのに、現物は8mm程度。背面がネジ止めになっているような図面が掲載されているが、両面テープの張り付けタイプであった。
寸法、形状の表示はもっと正確にお願いしたい。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品の背面は両面テープの貼付けタイプではなく、ネジ止めのタイプになっております。
厚みがこちらで実寸したものとお客様が実寸したサイズが少し違うこと、背面が両面テープとネジの違いから誤った商品が届いている可能性がございます。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする