スーパーカブ(スタンダード)用 マルチリフレクターヘッドライトKIT シェード付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02620537 品番L20-1069
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ノーマルヘッドライトと交換するだけの簡単ボルトオン設計!
手軽にライト周りのドレスアップが可能です。

主な適合車種
スーパーカブ(スタンダード/デラックス) 93年〜(C50-040001〜/カスタムは除く)
リトルカブ 97年〜(C50-4300001〜/AA01-3000001〜)
付属品ハロゲンバルブ12V/35/35W

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
リトルカブに

加工せずにボルトオンです。
明るさも純正品よりも明るいようです。
今のところ満足しています。

対象商品:
02620537
2023-08-14
用途:
1997年式 スーパーカブC50デラックスに装着しました。
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ライトが収まるステアリングハンドルの金属突起に接触しますので、ヤスリで少し削る必要が

あります。マルチリフレクターの効果もあり明るいですね。ついでに小糸製作所のハロゲン

ヘッドランプ(MH6 12V25/25W)も購入し取り換えました。

対象商品:
02620537
2023-06-28
用途:
交換
建設業・工事業

ポン付けは出来ませんでした。

ちょっとした加工でいけるので
このお値段は助かります。

対象商品:
02620537
2022-10-15
用途:
カブC90(1987年式)のカスタマイズ
その他業種

さすがにポン付けとはいきませんでしたが、ちゃんと点灯し、機能も十分です。
部品の精度や、細かいパーツが付いてないことなどで少し工夫が必要だったり、防水性の不安などあります。
しかし、この値段でマルチリフレクターヘッドの光量が手に入るのですから、私には十分です。(純正ヘッドはメチャ暗いので)

1人が参考にしています
対象商品:
02620537
2022-10-09
用途:
バイクのメンテナンス

19年乗っているリトルカブのヘッドライトレンズが傷などで曇ってきたので交換した
純正と同形状なので簡単に交換できた
バルブもついているので同時にできた

対象商品:
02620537
2022-10-22
用途:
バイクのメンテナンス・補修
サービス業

スーパーカブ90デラックス(HA02)に使用
価格も安いのですが、ポン付けはできません。
光軸上下調整のためのプラスチックのリンクが左右についてますが、外側に膨らんでるので
ドライヤーで炙って慎重に内側に入れます。
左右下側の取付ネジ、当然のように位置が合ってません。
ネジ取付部分のプラスチックの突起の穴を下方向に開放するように慎重にカットし、ネジ受け金具を下方向から差込んで、取付ネジの通る位置が下になる様に差込み具合を調整します。
プラスチック素材が割れ易いので作業は慎重に! 
ポジションランプの穴は開いてないので、ドリルで開ける必要ありです。

配光は悪いです、かなり上向きになるので一番下げて使ってます。使うバルブによっても変わると思いますが、しっかりカットラインの出る配光をお望みの方には、おすすめ出来ません。
取付けた後の 見栄えは良いです。

2019-01-27
用途:
スーパーカブDXに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ちょっとキツイので歪めるようにはめ込みましたが、外側の接点がボディと隙間があり、メーターが曇ってしまいました。明るさはいいので、少し残念な所です。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする