純正タイプマフラー

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02620808品番08-4192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

純正タイプのマフラーです。補修用パーツとして!

適合車種メイトV50 12V用
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02620817
2020-10-13
用途: ホンダCD50を85にボアアップしたので。
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

当時のスーパーカブC70/90もCD50とほぼ同じマフラーを使用しているので、安い社外品をチョイス。取付には少々改造が必要でした。①皆さんが指摘している取付ステーの長穴加工。②ブレーキペダルのピポット部に干渉するので、ピポットをグラインダー処理。③スイングアームのピポット部に干渉するのでステーをグラインダー処理。④キック時にキックペダルがマフラー本体に少し干渉するので、ペダル本体を外側に逃がしマフラーを打窪して逃がす。⑤排気漏れするのでマフラーガスケットは新品を使う。⑥社外マフラーなのでセンタースタンドのクッションゴムステーが無い⇒スタンドの足がチェーンケースに干渉するので、足に散水ホースを切ってタイラップで固定養生する。⑦その結果、排気抜けが向上し加速と最高速がアップします。※キタコ製品のボアアップキット+ハイカム+クラッチ強化スプリング+ドライブギア+ドリブンギヤ+チェーン=全部モノタロウで揃いましたよ。

2が参考にしています
対象商品 : 02620817
2020-09-05
用途: ボアアップしたから容量の大きいこれに交換
医療・福祉・介護関連業

交換して2年経ったが純正マフラーより早くサビが出た。ノーマルより少しだけ低音かな?

1が参考にしています
対象商品 : 02620826
2020-02-03
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

・純正の半額以下なので購入しました。
・メッキも綺麗に仕上がっていて外見上問題ありません。
・覚悟していましたが、取り付け穴が5㎜位合わず長穴加工しました。
・キックのアームが僅か干渉するので調整しました。
・加速時の音質が心地良い音に変わりました。

対象商品 : 02620817
2020-01-23
用途: ホンダカブのマフラー
ポデーショップウジイエサービス業

三回目取り換えのためですが、四年位で錆が強く、つけねのところに穴があくようです、メッキなので仕方ないと思いますが、安価なところに惚れました。

対象商品 : 02620817
2020-02-03
用途: カブ90のマフラー交換
医療・福祉・介護関連業

発送等は、とても迅速で満足しております。まだ取り付けしてないのですが、クーポンで思ったより安価で購入する事がでしました。また、他の物も発注したいと思ってます。

対象商品 : 02620817
2019-03-04
用途: 錆びによるマフラー折れ
自動車・二輪車・自転車関連業

何の加工もせず、ポン付けできました。 排気音も静かで、問題なく使用できました

対象商品 : 02620817
2018-09-10
用途: リトルカブマフラー交換
卸売・小売業

リトルカブではブレーキペダルに干渉します。気にならないのでそのまま使います。
エンジン側のボルトの長さが足りず、薄いロックナットを買い取り付けました。これでギリギリでした。
1kmほど走ったら 根元の色がこんがり茶色になりました。
抜けは良くなりました 音も軽い感じでノーマルよりはやや音は大きいかなとゆうぐらいです。
値段を考えるといい買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 02620817
2018-01-24
用途: 75ccボアアップ用で交換
医療・福祉・介護関連業

スーパ-カブ50を75ccにボアアップしたので、容量の多い此方へ交換、ちょっとだけ抜けが良いみたい?かな

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする