岡本
岡本の ユニフォーム・シューズ
岡本の ユニフォーム
岡本の ナースストッキング・くつ下
靴下 研究所3*1RダークCS綿Ag4P【単位:組】アソート 286-103 シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
02621206
品番
286-103 -27-00
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
50回洗濯消臭効果持続/AG+練り込み裏糸を使用しています。
仕様
●色:アソート(Mグレー、ネイビー、ブラック、チャコール)●タイプ:持続消臭・足底サポート●サイズ(cm):26〜28●材質/仕上:ポリエステル●コード番号:364-4781
アズワン品番
67-6930-82