岡本
岡本の ユニフォーム・シューズ
岡本の ユニフォーム
岡本の ナースストッキング・くつ下
靴下 研究所3*1RCSサポート綿Ag4P【単位:組】 286-161 シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(4足)
注文コード
02621240
品番
286-161 -25-90
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
50回洗濯消臭効果持続/AG+練り込み裏糸を使用しています。
仕様
●色:ブラック●タイプ:持続消臭・足底サポート●サイズ(cm):24〜26●材質/仕上:ポリエステル●コード番号:364-4767
アズワン品番
67-6930-84