曜日別特売
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696

SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696
SU-13M 13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ 鈴木楽器製作所 02621696

13穴複音ハーモニカ ハミングメイト SU-13Mシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6931-64
内容量1個注文コード02621696品番SU-13M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

スズキのハミングメイトは、13穴・長さ11cm ほどのポケットサイズ 複音ハーモニカです。、複音ハーモニカとは、上下の穴を同時に吹き吸いして演奏するハーモニカです。トレモロのついた美しい響きが出るよう調律されています。、「メイト」は「相棒」や「仲間」という意味。手にした方にとってハミングメイトが「音楽の相棒」となるように願いを込めました。、初めてのハーモニカにも、プレゼントにもおすすめです。
こちらの商品の調子はAマイナー(調)で、ラからラまでの1オクターブを基本に、ミ(e1)からド(c3)までの13音を鳴らせます。吹き口にはラの位置がわかるポジションマーク付きです。特長はメロディが吹きやすい配列であること!下から順番に、「ファ・ミ・ソ#・ラ・シ・ド・レ・ミ・ファ・ラ・ソ#・ド・シ」という配列になっています。Aマイナー調のハミングメイトを使えば「荒城の月」のほかに「通りゃんせ」「さくらさくら」「さざんかの宿」などを演奏できます。「荒城の月」の楽譜(音に数字をあてはめた数字譜)はメーカーホームページに掲載中です。ぜひご覧ください。

仕様●音域:13穴 e1~c3●材質:ステンレスカバー、ABSボディ●調子:Am調●寸法:110×28×21mm●重量:68g●備考:ポジションマーク付きアズワン品番67-6931-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする