マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22トランス付平形照光押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A22FOTEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6931-82
注文コード
02621705
品番
A22FOTE20010GLE
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200〜220V●接点構成:1a●照光部色:緑●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6931-82