マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22全電圧式突形照光押しボタンスイッチ オルタネイト金属リング A22FAHシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
注文コード
02622150
品番
A22FAH2420YLE
参考基準価格(税別)
¥2,930
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2a●ボタン部色:黄●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6932-44