マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ22大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング A22PDGHシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
注文コード
02622317
品番
A22PDGH10R
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:22Φ●形状:大ガード形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:1a●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6932-69