マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ25全ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A25PCMEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
注文コード
02622369
品番
A25PCME33B
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:全ガード形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黒●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6932-75