T-671 SM デジタルカレンダー電波時計 エアサーチアニヴァ MAG(ノア精密) 02622524

デジタルカレンダー電波時計 エアサーチアニヴァ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02622524 品番T-671 SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000

家庭はもちろんビジネスシーンにも使える電波時計
便利な月間カレンダー表示
温度と湿度からインフルエンザ注意・熱中症注意・乾燥注意・快適の4マーク表示(該当なしの場合はマーク表示無)

種類置時計 表示方式デジタル 機能電波受信、カレンダー、温度、湿度、電子音アラーム、スヌーズ、バックライト、エアサーチ機能、六曜表示 材質ABS樹脂 寸法(mm)117×188×68 質量(g)300 電池単三形×2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02622524
2015-07-17
用途:
時計が、壊れて購入したのですが!!
株式会社 浜ネオン工芸 様

五日以内 出荷ではないのですか?
十日以上かかるなら、他のにしました。

MonotaROからの回答

御迷惑をおかけして誠に申し訳ございません。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする