マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押しボタンスイッチ
Φ25全電圧式丸形パイロットライト 樹脂リング 平形 A25ILAFEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC24V●照光部色:黄●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
注文コード
02622606
品番
A25ILAFE24YLE
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●定格使用電圧(V):AC/DC24V●照光部色:黄●光源種別:LED●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6933-04