TECHNOS(ノア精密)
TECHNOS(ノア精密)の 時計
TECHNOS(ノア精密)の 掛け時計
TECHNOS(ノア精密)の 角型掛け時計
テクノス W-613
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02623014
品番
W-613 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
伝統あるテクノスブランドの電波掛け時計
重厚感あるデザイン
存在感あふれる大きさ
コチコチ音の静かな連続秒針
自動時刻合わせの電波時計
種類
掛時計
表示方式
アナログ
機能
連続秒針、電波時計
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
360×400×47
質量(g)
1630
電池
単三形×1