画像準備中

エルボ(一般配管用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)6 注文コード02623084 品番PLBM-6-M5-PM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥403
この商品は適合チューブ外径など19種類から選べます 他の種類を見る

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

質量(g)10 形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)PBT 材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(Oリング)耐水NBR 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付) 材質(チューブグリップ)リン青銅 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)PBT 寸法D(Φmm)12.5 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)24 寸法L3(mm)5 寸法IN(mm)14 最小内径(Φmm)2.5 寸法S(mm)(六角対辺HEX)12 有効断面積(mm2)(ナイロンチューブ)3.6、(ウレタンチューブ)3.6 接続ねじM5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02623084 PLBM-6-M5-PM 72559877 PLBM-6-M5-PM 画像準備中 エルボ(一般配管用) 潤工社 1箱(50個) 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする