ティー(一般配管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
接続ねじ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード02623443品番PTAM-12-PT3/8-PM
販売期限:2026年3月29日まで
参考基準価格(税別)¥966販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

金属部には無電解ニッケルメッキを標準化しています。
Mシリーズのニップル及びプラスチックボディの黄銅部は全てニッケルメッキが標準化されています。
ネジ識別用色シール付。(PT)ネジには、ネジが一目で判別できるR(PT)ネジ別の色シールが塗布されています。
チューブの取出し方向に合せてボディの位置ぎめができます。
エルボ・テー等のR(PT)ネジ部と樹脂結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合せて自由に位置ぎめができ、そのうえ樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。
チューブグリップ回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しますので、チューブの回し切れを防止します。

質量(g)62形状ティー使用流体水、空気材質(本体)PBT材質(ねじ部)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(Oリング)耐水NBR接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)12材質(押えリング)黄銅(ニッケルメッキ付)材質(チューブグリップ)リン青銅材質(Vシールリング)耐水NBR材質(リリースリング)PBTシール色寸法D(Φmm)22寸法L1(mm)29寸法L2(mm)40寸法L3(mm)12寸法IN(mm)21最小内径(Φmm)10寸法S(mm)(六角対辺HEX)22有効断面積(mm2)(ナイロンチューブ)51、(ウレタンチューブ)47接続ねじ3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする