マルヤス電業
マルヤス電業の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
マルヤス電業の スイッチ
マルヤス電業の 押釦開閉器
Φ30大ガード形押しボタンスイッチ モメンタリ樹脂リング A30PDGEシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
注文コード
02623595
品番
A30PDGEH01R
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様
●取付穴寸法:30Φ●形状:大ガード形●リング材質:樹脂●動作:オルタネイト●接点構成:1b●ボタン部色:赤●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番
67-6934-23