画像準備中

エルボ(スポット溶接機器配管)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02623924 品番WL-06-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥460
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。

質量(g)32 形状エルボ 使用流体水、空気 材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合 材質(ねじ部)黄銅 材質(Oリング)耐水NBR 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)6 材質(押えリング)黄銅 材質(チューブグリップ)特殊銅合金 材質(Vシールリング)耐水NBR 材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)12 寸法L1(mm)26 寸法L2(mm)12 寸法L3(mm)12 寸法IN(mm)17 最小内径(Φmm)5.2 寸法S(mm)(六角対辺HEX)17 有効断面積(mm2)(ナイロンチューブ)12.7、(ウレタンチューブ)12.7 接続ねじ3/8
注意
※緑のネジシールは難燃を示します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02623924 WL-06-03 72560717 WL-06-03 画像準備中 エルボ(スポット溶接機器配管) 潤工社 1箱(50個) 15,980 税込17,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする