ユタカメイク
ユタカメイクの 荷札・デリバリーパック
ユタカメイクの 針金荷札
針金付き中荷札 45mm×90mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(22枚)
注文コード
02624715
品番
A-164
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
荷物の識別・送り先表示用。、針金付き。
仕様
●サイズ:縦90mm×横45mm●質量:15g●色:白●材質:紙/針金●表示内容:無地●仕様:針金付(中)●入り数:1袋(22枚入)●製造国:日本
アズワン品番
67-7067-83