ユタカメイク
ユタカメイクの ロープ、ヒモ
ユタカメイクの PPひも
マジックバンド両面成型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:幅20mm×長さ150cm●質量:22g●色:グリーン●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本
注文コード
02624810
品番
G-316
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
巻き付けて結束具として使用。、電源コード・ケーブル・園芸植物やホースの結束に。、両面マジック(成型)とは本体の片面が「フック」、もう片面が「ループ」の面ファスナー。
仕様
●サイズ:幅20mm×長さ150cm●質量:22g●色:グリーン●材質:フック ポリプロピレン/ループ ナイロン●製造国:日本
アズワン品番
67-7068-51