曜日別特売

DSG-01シリーズ電磁切換弁

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)35注文コード02624877品番DSG-01-2B2A-D24-70
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
最高使用圧力(MPa)35仕様汎用形電圧(V)DC24位置数2接続方式サブプレート取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)100スプールばね形式スプリングオフセットバルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする