仕様●サイズ:2.5m×2.5m●目安の大きさ:4.5畳●厚み:約0.22mm●ハト目間隔:90cm●ハト目数:12●色:ブルー●材質:ポリエチレン●耐用期間:約1年(目安)●製造国:中国
形状プラダン
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×250
内寸奥行(mm)600
内寸幅(mm)400
アズワン品番67-7069-36
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)600
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×400×250
内寸高さ(mm)250