ユタカメイク
ユタカメイクの ブルーシート・UVシート類
ユタカメイクの ブルーシート
PE軽トラックシート 1.74m×2.4m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02625090
品番
B-110
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ポリエチレン製の簡易シート。、短期使用タイプ。
仕様
●サイズ:1.74m×2.4m●厚み:0.16mm●質量:700g●色:グリーン●材質:ポリエチレン●適用車種:軽トラック●形状:平張り●付属品:ゴムロープ10本●耐用期間:約3〜6ヶ月(目安)●製造国:中国
アズワン品番
67-7069-37