曜日別特売

DSG-03シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個最高使用圧力(MPa)31.5流量(L/min)(最大)120注文コード02625613品番DSG-03-3C4-A200-50
参考基準価格(税別)¥56,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
最高使用圧力(MPa)31.5仕様汎用形電圧(V)AC200位置数3接続方式サブプレート取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)120スプールばね形式スプリングセンタバルブ種類電磁制御弁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02625613
2018-10-04
用途: 吊上機の作動用に仕用。
株式会社MSH

コンパクトで、取付、取外しが、楽に出来る。 作動状況が、わかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする