アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
オリコン 75B 55139000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02626097
品番
55139000TMYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,190
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。、未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コスト低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):651×442×327●有効内寸(mm):600×404×306●内容量(L):76●圧縮荷重:75B:11.76kN(1199kgf)75B(2):10.10kN(1030kgf)
アズワン品番
67-7100-57
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02626097
55139000TMYE
12166686
55139000TMYE(名入れ)
オリコン75B 透明黄
サンコー(三甲)
1セット(10個)
¥
101,820〜
税込
¥
112,002
〜
注文コードが変更になりました。