オリコン EP22A-C 55642000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02626140 品番55642000BL504
参考基準価格(税別)¥3,720 販売価格(税込) ¥4,051
販売価格(税別)
3,683

段ボールに替わる軽量・薄型オリコン、ベタ面タイプの内倒れ式オリコンです。、主に工業界、輸出コンテナーとしてお使いいただけます。、両長辺右側下部及び中央部にラベル剥離用シボ面あり

仕様●材質:PP●外寸(mm):600×400×125●有効内寸(mm):570×370×104●内容量(L):21.8●圧縮荷重:9.60kN(975kgf) アズワン品番67-7100-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする