画像準備中

PV2R形単段ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 理論押しのけ容積(cm3/rev)13.7 注文コード02626602 品番PV2R1-14-L-RAA-43
参考基準価格(税別)¥92,600 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は最高使用圧力・理論押しのけ容積・内容量など298種類から選べます 他の種類を見る

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。
射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8〜237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。
なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。

理論押しのけ容積(cm3/rev)13.7 取付方式フート取付形 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上 最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)16、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)16 許容回転速度(r/min)750〜1800 種類ベーンポンプ 使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油 吐出口径Φ15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする