理論押しのけ容積(cm3/rev)58.2
取付方式フート取付形
回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)
ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14
許容回転速度(r/min)600〜1800
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油
吐出口径Φ21