マドコン 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627637 品番 55909000GL802TM
参考基準価格(税別)¥12,230 販売価格(税込) ¥13,343
販売価格(税別)
12,130

4面に透明マドを設置したオリコンです。、マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。、フタのないタイプです。別途、オリコンL51Bフタをご利用ください。

仕様●材質:PP●外寸(mm):649×439×249●有効内寸(mm):600×405×227●内容量(L):57.6●圧縮荷重:16.00kN(1630kgf) アズワン品番67-7113-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする