マドコン 折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627655 品番 55901000GL802TM
参考基準価格(税別)¥10,840 販売価格(税込) ¥11,814
販売価格(税別)
10,740

4面に透明マドを設置したオリコンです。、マドの周りがフレーム構造になっているため内容物の視認性と優れた圧縮強度、耐衝撃性を両立しました。、フタのないタイプです。別途、オリコンL51Bフタをご利用ください。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×325●有効内寸(mm):493×335×305●内容量(L):51.9●圧縮荷重:8.14kN(830kgf) アズワン品番67-7113-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする