サンクレットオリコン 51B 55446000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02627768 品番55446000TMBL
参考基準価格(税別)¥13,070 販売価格(税込) ¥14,267
販売価格(税別)
12,970

フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、両長側、両短側面全面にシボ面あり、フタ上面全面にシボ面あり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×340●有効内寸(mm):491×335×306●内容量(L):50.6●圧縮荷重:4.61kN(470kgf) アズワン品番67-7114-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする