アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの 折りたたみコンテナ
サンクレットオリコン 51B-B 55455000シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02627777
品番
55455000TMBL
参考基準価格(税別)
¥12,190
販売価格(税込)
¥13,299
販売価格(税別)
¥
12,090
バスケットに入れる
フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、4辺の一部にラベル剥離用シボ面あり。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):530×366×334●有効内寸(mm):491×335×305●内容量(L):50.2●圧縮荷重:5.00kN(510kgf)
アズワン品番
67-7114-33