サンクレットオリコン L41B 55353000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02627811 品番55353000BL512
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,740
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面あり、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブあり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×281●有効内寸(mm):493×335×252●内容量(L):41.6●圧縮荷重:9.88kN(1008kgf) アズワン品番67-7114-53

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02627811 55353000BL512 14746428 55353000BL512 サンクレットオリコン サンコー(三甲) サンクレットオリコン サンコー(三甲) 1個 6,998 税込7,698 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする