サンクレットオリコン L51B 55058000シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02627829 品番 55058000BL512
参考基準価格(税別)¥12,090 販売価格(税込) ¥13,189
販売価格(税別)
11,990

フタ一体型のオリコンです。、フタの別管理が不要で、収納→フタ閉めの流れがスムーズです。、サンファスナーとの併用により機密性をより一層高めます。、両長短辺及びフタにラベル剥離用シボ面あり、上枠短辺コーナー部片側にラベル剥離用リブあり。

仕様●材質:PP●外寸(mm):530×366×334●有効内寸(mm):493×335×305●内容量(L):50.4●圧縮荷重:7.64kN(780kgf) アズワン品番67-7114-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする